Legrand - Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 7 candelas - rouge - 041391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de clignotement - 720...720 1/min
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
nombre de modes - 15
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971498129
Réf. Sonepar
00001041391
Réf. Fournisseur
041391
Marque
Legrand
fréquence de clignotement:
720...720 1/min
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
nombre de modes:
15
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Oui
tension nominale (Un):
12...12 V
consommation d'électricité:
0.25 A
puissance:
2.94 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
92 mm
hauteur:
42.5 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
fonction lumière pulsée:
Oui
avec infrarouge:
Non
intensité lumineuse:
7...7 cd
dimmable/gradable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Feu à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - IK08 Dimensions : - hauteur 42,5mm - Ø92mm Consommation électrique en fonction de la tension : - 12V- 245mA - 24V- 130mA - 40V- 180mA - 120V- 65mA- 240V- 45mA 7 candelas - Haute luminosité - Rouge - Intensité lumineuse réglable par paliers (3 niveaux) Livré avec un joint d'étanchéité et un attache-câble


