Legrand - Fiche BT caoutchouc droite Martin Lunel 3P+T IP44 16A 380V a 415V - 054262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
intensité de courant IEC - 16 A
indice de protection (IP) - IP44
position de l'heure - 6 h
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060542627
Réf. Sonepar
00001054262
Réf. Fournisseur
054262
Marque
Legrand
nombre de pôles:
4
intensité de courant IEC:
16 A
indice de protection (IP):
IP44
position de l'heure:
6 h
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
couleur caractéristique:
rouge
finition militaire:
Non
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
16 A
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
inverseur de phase:
Non
matériau:
caoutchouc
numéro RAL:
3000
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
Les atouts de l'article:
Fiches BT caoutchouc droitesRouge 380/415 V~ - 16 A - 3P+T


