Legrand - Fiche caoutchouc noire 2P+T 16A IK08 pour IP55 - 050444

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060504441

Réf. Sonepar

00001050444

Réf. Fournisseur

050444

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

noir

nombre de pôles:

2

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

prise CEE 7/6 (type E)

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

type de contact de protection:

rond

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 pour assurer l'IP 55 branchée sur une prise étanche IP55 - avec connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

Fiche caoutchouc 2P+T 16A - IK08 pour IP5510A -16A : Ø4,8mm - VracTenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximumEtanchéité assurée par lèvre

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.