🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Fiche coudée Hypra IP44 TBT 16A - 20V~ à 25V~ - 2P - caoutchouc - 052441

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060524418

Réf. Sonepar

00001052441

Réf. Fournisseur

052441

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

0 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4001

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

caoutchouc

finition militaire:

Non

Fiche coudée Hypra IP44 TBT 16A - 20Volts~ à 25Volts~ - 2P - caoutchouc mauVoltse

Les Atouts de l'article:

Fiche coudée Hypra IP44 Mauve - 20V~ à 25V~ - TBT 16A - 2P Caoutchouc

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand