Legrand - Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 2 broches - gris - 096940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
direction d'enfichage - coudé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970801807
Réf. Sonepar
00001080181
Réf. Fournisseur
096940
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Avec anneau pour débranchement facile. Fiche avec poignée à sortie latérale par embout. Pour câble Ø 5 à 18 mm. . .Fiche de puissance. 20 A. 400 VGris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


