Legrand - Fiche double fonction 2P+T 16A 250V avec interrupteur 16A - 050409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060504090
Réf. Sonepar
00001050409
Réf. Fournisseur
050409
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Fiche double fonction avec interrupteur 16A2P+T - 16A - 250V~3680W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


