Legrand - Fiche droite 2P+T 63A P17 200/250V IP66/67 - 555524

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fiche droite 2P+T 63A P17 200/250V IP66/67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970734785

Réf. Sonepar

00001073478

Réf. Fournisseur

555524

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Fiche mobile droite P17 Tempra Pro plastique IP66/67/69 IK09 2P+T 63A 200V~ à 250V~ - connexion par vis

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand