Legrand - Fiche droite 2P+T- IP44 - 380V à 415V 16A - 555127

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fiche droite 2P+T- IP44 - 380V à 415V 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972777735

Réf. Sonepar

00001555127

Réf. Fournisseur

555127

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

INDE

Fiche mobile droite P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 2P+T 16A 380V~ à 415V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand