Legrand - Fiche droite P17 Tempra Pro IP67 3P+T 63A 230V - 555525

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fiche droite P17 Tempra Pro IP67 3P+T 63A 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970734808

Réf. Sonepar

00001073480

Réf. Fournisseur

555525

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

Fiche mobile droite P17 Tempra Pro plastique IP66/67/69 IK09 3P+T 63A 200V~ à 250V~ - connexion par vis

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand