Legrand - Fiche extra-plate mâle sans terre - 16A - sortie latérale - blister - noir - 093984

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060939847

Réf. Sonepar

00001093984

Réf. Fournisseur

093984

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

type de contact de protection:

rond

Fiche plastique 2P 16A extra-plate à sortie latérale avec serre-câble à vis pour câble 2 x 1,5mm² maximum - noir livrée en version blister brochable

Les Atouts de l'article:

Sortie de câble latérale. Câble 2 x 1,5 mm² maxi. Serre-câble à vis. Pour alimentation d’appareils classe II. Livrée dans blister. Fiche avec terre 16 A Noir