Legrand - Fiche inclinee brochage domestique plast Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V 250V - 053931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP44
position de l'heure - 12 h
tension selon EN 60309-2 - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060539313
Réf. Sonepar
00001053931
Réf. Fournisseur
053931
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP44
position de l'heure:
12 h
tension selon EN 60309-2:
autre
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
couleur caractéristique:
gris
finition militaire:
Non
matériau:
plastique
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
16 A
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
inverseur de phase:
Non
Les Atouts de l'article:
Fiche inclinée à brochage domestique - plastique - Martin Lunel
Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T


