Legrand - Fiche inclinée fixe Hypra IP66/67-55 32A - 380V~ à 415V~ 3P+T plastique - 053090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060530907
Réf. Sonepar
00001053090
Réf. Fournisseur
053090
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


