Legrand - Fiche inclinée Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique - 052073

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • couleur caractéristique - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060520731

Réf. Sonepar

00001052073

Réf. Fournisseur

052073

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

9 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

3013

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche inclinée Hypra IP44 - 16A - 200Volts~ à 250Volts~ - 3P+T - plastique - bleu

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand