Legrand - Fiche inclinée Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal - 052164

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) - 0 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060521646

Réf. Sonepar

00001052164

Réf. Fournisseur

052164

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

autre

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche inclinée Hypra - IP44 - 16A - 380Volts~ à 415Volts~ - 3P+N+T - métal - rouge

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand