Legrand - Fiche inclinée Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal - 052862

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • couleur caractéristique - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Hypra

EAN

3245060528621

Réf. Sonepar

00001052862

Réf. Fournisseur

052862

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

autre

finition militaire:

Non

Fiche inclinée Hypra - IP44 - 32A - 200Volts~ à 250Volts~ - 2P+T - métal - bleu - pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

Les Atouts de l'article:

Fiche inclinée Hypra IP44 Bleu - 200V~ à 250V~ - 32A - 2P+T Métal

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.