Legrand - Fiche inverseur de phases P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T+N - 058141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060581411
Réf. Sonepar
00001058141
Réf. Fournisseur
058141
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Oui
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


