Legrand - Fiche mâle avec terre plastique - sortie du câble par le dessous -blister -blanc - 093901

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • direction d'enfichage - coudé

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060939014

Réf. Sonepar

00001093901

Réf. Fournisseur

093901

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

type de contact de protection:

rond

Fiche mâle 2P+T 16A 230V~ 3680W avec sortie du câble latérale capacité 3x1,5mm² - matière PVC blanc - livré sous blister

Les Atouts de l'article:

Raccordement avec serre-câble à vis. Capacité des bornes : 1,5 mm². Livrée dans blister. . . Fiche avec terre. 16 A Blanc.