Legrand - Fiche mâle avec terre Plexo plastique IP44 - gris - 093828

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • direction d'enfichage - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060938284

Réf. Sonepar

00001093828

Réf. Fournisseur

093828

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

type de contact de protection:

rond

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche mâle 2P+T étanche Plexo IP44 16A 230V 3680W avec sortie du câble par l'arrière capacité 3x2,5mm² - matière caoutchouc gris

Les Atouts de l'article:

Fiche 2P+T 16A franco-belgeMatière caoutchoucIP 44 et IK08Sortie droite

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.