Legrand - Fiche mobile coudée Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - caoutchouc - 052152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060521523
Réf. Sonepar
00001052152
Réf. Fournisseur
052152
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5005
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
caoutchouc
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


