Legrand - Fiche mobile coudée Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique - 052064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060520649
Réf. Sonepar
00001052064
Réf. Fournisseur
052064
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5005
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fiche mobile coudée Hypra IP44Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 3P+N+TPlastique
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


