Legrand - Fiche mobile coudée Hypra IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - caoutchouc - 052853

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060528539

Réf. Sonepar

00001052853

Réf. Fournisseur

052853

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

direction d'enfichage:

droit

matériau:

caoutchouc

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche mobile coudée - Hypra IP44 32A - 380Volts~ à 415Volts~ - 3P+T - caoutchouc - rouge

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand