Legrand - Fiche mobile droite Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal - 052144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060521448
Réf. Sonepar
00001052144
Réf. Fournisseur
052144
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
direction d'enfichage:
droit
matériau:
autre
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


