Legrand - Fiche mobile droite Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique - 052743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060527433
Réf. Sonepar
00001052743
Réf. Fournisseur
052743
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5005
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


