Legrand - Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - 059346

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060593469

Réf. Sonepar

00001059346

Réf. Fournisseur

059346

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche mobile droite Hypra IP66/67-55 2P+T - 63A - 200Volts~ à 250Volts~ - bleu - IP66/67 obtenu bague verrouillée - l'utilisation obligatoire du contact pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand