Legrand - Fiche saillie inclinée Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 059544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
couleur caractéristique - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060595449
Réf. Sonepar
00001059544
Réf. Fournisseur
059544
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


