Non retournable

Legrand - Fixation inverseurs de sources - 2 DPX3630 position horizontale dans XL34000 - 021073

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Fixation inverseurs de sources - 2 DPX3630 position horizontale dans XL34000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 570 mm

  • hauteur - 565 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970996237

Réf. Sonepar

00001099625

Réf. Fournisseur

021073

Marque

Legrand

largeur:

570 mm

hauteur:

565 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

finition de la surface:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Dispositif de fixation pour montage de 2 DPX³630 version inverseur de sources en position horizontale dans XL³4000 - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Dispositif de fixation pour montage des DPX³630 version inverseur de sources en position horizontale dans XL³4000Pour 2 DPX³630 version inverseur de sources en position horizontale24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand