fin de vie

Legrand - Gache electrique a emission de tension - 12 V - 500 mA - 040898

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Gache electrique a emission de tension - 12 V - 500 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • modèle - ouvre-porte à code

  • mode de travail - courant de travail

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • tension - 12...12 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060408985

Réf. Sonepar

00001040898

Réf. Fournisseur

040898

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

modèle:

ouvre-porte à code

mode de travail:

courant de travail

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

tension:

12...12 V

contact à impulsion:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

forme d'entrée de serrure:

plat

avec déverrouillage mécanique:

Oui

avec verrouillage:

Oui

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

type de courant:

AC

composition:

élément de porte

Gâche électrique à émission de tension 12V~ ou 12V= 6W 500mA pour ouverture à droite ou à gauche - 158x26x32mm

Les Atouts de l'article:

Gâche électrique à émission de tension
Alimentation 12V= ou 12V~
Consommation : 6W - 500mA
Dimensions : 158x26x32mm

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables