Legrand - Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL3400 - 600x310x175mm - classe II - 020173

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 310 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 175 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060201739

Réf. Sonepar

00001020173

Réf. Fournisseur

020173

Marque

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

310 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

175 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Gaine à câbles externe pour coffret de distribution isolant classe II XL³400 à équiper capacité 24 modules par rangée - 600x310x175mm - livré à plat avec montants et plaque d'entrée de câbles - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Gaine à câbles externe pour coffret de distribution isolant Classe II XL³400 à équiper Livrée sans socle et porte à commander séparément Capacité 24 modules par rangée - RAL7035 Dimensions :- Hauteur totale : 600mm- Hauteur plastronnable : 550mm- Largeur totale : 310mm- Largeur utile : 250mm- Profondeur : 175mm Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.