Non retournable

Legrand - Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo3 18 modules - 001920

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo3 18 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060019204

Réf. Sonepar

00001001920

Réf. Fournisseur

001920

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

18

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

220 mm

largeur:

448 mm

profondeur:

84 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

80 mm

hauteur d'encastrement:

216 mm

largeur d'encastrement:

444 mm

profondeur intérieure:

48.5 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7046

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

Gaine multifonction horizontale IP65 pour coffrets Plexo³ 18 modules - permet de recevoir les prises P17 à entraxe unifié 16A et 32A, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine

Les Atouts de l'article:

Gaine multifonction horizontale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gainePour coffret Plexo³ 18 modules, profondeur 84mmLe montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P17 de dimensions 220x125mmA associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage

Les Atouts de la gamme:

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand