🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Gestionnaire chauffage électrique fil pilote pour 3 zones - 6 modules DIN - 003821

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Gestionnaire chauffage électrique fil pilote pour 3 zones - 6 modules DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • grandeur de commande continue - Non

  • grandeur de commande commutable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010957038212

Réf. Sonepar

00001003821

Réf. Fournisseur

003821

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

grandeur de commande continue:

Non

grandeur de commande commutable:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Non

commutation manuelle:

Non

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

nombre de sorties:

6

tension de commutation:

210...250 V

indice de protection (IP):

IP30

Gestionnaire modulaire 6 sorties pour chauffage électrique fil pilote pour 3 zones - 16A 250V 3680W - 6 modules

Les Atouts de l'article:

Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECSCompatible avec le thermostat fil pilote Céliane pour la gestion du chauffage : plafonds rayonnants et planchers chauffants directsAlimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz6 modules

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.