Legrand - Goulotte DLP évolutive 35x105mm 1 compartiment à équiper d'un couvercle 85mm - 010421

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 35 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DLP

EAN

3245060104214

Réf. Sonepar

00001010421

Réf. Fournisseur

010421

Marque

Legrand

largeur:

105 mm

profondeur:

35 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Non

largeur du couvercle 1:

85 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

0

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

2650 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Corps de goulotte 35x105mm DLP évolutive à composer 1 compartiment à équiper d'un couvercle 85mm - longueur 2m

Les Atouts de l'article:

Possibilité d’adapter des cloisons de fractionnement et de séparation amovibles. Applications universelles, solutions ouvertes (montage du programme Mosaic, Programme Plexo, Hypra, Lexic etc…) Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage Coloris : blanc

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.