Legrand - Goulotte Lina 25 60x100mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m - 636014

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 24 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066360140

Réf. Sonepar

00001636014

Réf. Fournisseur

636014

Marque

Legrand

hauteur:

100 mm

largeur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5216 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

FRANCE

Goulotte de câblage Lina 25 60x100mm matière PVC gris RAL7030 - longueur 2m - conforme à la norme EN 50085-2-3

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand