Legrand - Goulotte Lina 25 80x60mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m - 636016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
24 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3245066360164
Réf. Sonepar
00001636016
Réf. Fournisseur
636016
Marque
Legrand
hauteur:
60 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
4200 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Goulotte Lina 25PVC gris - RAL7030Dimensions : - Largeur 80mm- Hauteur 60mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2mBandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébileConforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


