Legrand - GREEN-I Détecteur extérieur blanc pour l'éclairage ON/OFF - Surface/orient. - 048458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 14 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972964944
Réf. Sonepar
00001296494
Réf. Fournisseur
048458
Marque
Legrand
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
14 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
140 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
10 m
portée de présence max.:
140 m²
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
-60...60 °
plage de rotation du capteur, verticale:
-10...35 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
350 W
adapté à une charge C:
Oui
nombre de zones de détection:
1
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
124 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
76 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
100...240 V
avec capteur acoustique:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


