Legrand - GREEN-I Détecteur extérieur graphite ON/OFF - Mural/plafond - 048461

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - GREEN-I Détecteur extérieur graphite ON/OFF - Mural/plafond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 2.5 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972965002

Réf. Sonepar

00001296500

Réf. Fournisseur

048461

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

2.5 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

gris

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4.2 m

portée de présence max.:

50 m²

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

plage de rotation du capteur, verticale:

-60...60 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

350 W

adapté à une charge C:

Oui

nombre de zones de détection:

1

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

diamètre:

90 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

100...240 V

avec capteur acoustique:

Non

GREEN-I Détecteur extérieur graphite ON/OFF. Montage mural/plafond Orientable, 360° sur 12m. Câblage rapide et double configuration.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand