Legrand - GREEN-I Détecteur noir DALI pour la gestion de l'éclairage - Encastré/plafond - 048455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 3.3 m
durée de marche max. - 45 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972964883
Réf. Sonepar
00001296488
Réf. Fournisseur
048455
Marque
Legrand
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
3.3 m
durée de marche max.:
45 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
couleur:
noir
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
8 m
portée de présence max.:
154 m²
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
nombre de zones de détection:
1
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
83 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
65.3 mm
diamètre:
83 mm
profondeur d'encastrement:
56.7 mm
diamètre d'encastrement:
67 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
100...240 V
avec capteur acoustique:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


