Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - GREEN-I Détecteur noir ON/OFF pour la gestion de l'éclairage - Encastré/plafond - 048454

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - GREEN-I Détecteur noir ON/OFF pour la gestion de l'éclairage - Encastré/plafond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3.3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972964869

Réf. Sonepar

00001296486

Réf. Fournisseur

048454

Marque

Legrand

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3.3 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

noir

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

154

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

350 W

adapté à une charge C:

Oui

nombre de zones de détection:

1

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

70 mm

diamètre:

83 mm

profondeur d'encastrement:

56.7 mm

diamètre d'encastrement:

67 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

100...240 V

avec capteur acoustique:

Non

GREEN-I Détecteur noir ON/OFF pour la gestion de l'éclairage. Montage plafond encastré, 360° sur 14m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand