Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Green'Up Control borne recharge métal murale + protection 7kW Mode3 2 véhicules - 058091

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green'Up Control borne recharge métal murale + protection 7kW Mode3 2 véhicules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 2

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

  • puissance de raccordement nominale - 7.4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973165098

Réf. Sonepar

00001316509

Réf. Fournisseur

058091

Marque

Legrand

exécution raccord côté installation:

monophasé

nombre de points de chargement:

2

puissance max. par point de chargement:

7.4 kW

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

7.4 kW

largeur:

430 mm

hauteur:

669 mm

profondeur:

238 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

2

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

pays de fabrication:

FRANCE

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

6

avec disjoncteur de protection:

Oui

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

208...253 V

fréquence:

50 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Non

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Non

mise en réseau en maître:

Non

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

4...10 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Borne de recharge Green'up Control murale pour 2 véhicules 7,4kW par point, IP55 IK10, gestion dynamique, protection intégrée, RFID, Wi-Fi/LAN/4G, programmable via application mobile, conforme MID idéale pour robustesse et sécurité avancée.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand