Non retournable

Legrand - Green' Up Control - Pièce de remplacement -Compteur De Mesure - 982001

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973194357

Réf. Sonepar

00001319435

Réf. Fournisseur

982001

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Pièces détachées Green'up Control pour bornes de recharge, avec compteur d’énergie certifié MID. Remplacez facilement les composants défectueux, assure une compatibilité totale et une mesure précise pour une gestion optimale de l’énergie.

Les Atouts de l'article:

Compteur d’énergie dédié à la gestion de la consommation électrique des bornes de recharge Green’up Control.Certification MID garantissant la précision des mesures pour la facturation conforme.Pièce détachée d’origine conçue spécifiquement pour la maintenance des stations Green’up Control.Installation facile pour le remplacement rapide des composants défectueux sur site.Compatibilité exclusive avec les bornes de recharge Green'UP CONTROL pour une intégration optimale

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand