Non retournable

Legrand - Green' Up Control - Pièce de remplacement - Porte + Verre - 982000

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green' Up Control - Pièce de remplacement - Porte + Verre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - fondation

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973194326

Réf. Sonepar

00001319432

Réf. Fournisseur

982000

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

fondation

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Pièces détachées Green'up Control pour bornes de recharge, porte et écran en verre inclus. Remplacement rapide, compatibles uniquement avec bornes Green'up Control pour une maintenance fiable et conforme aux exigences techniques.

Les Atouts de l'article:

Portes d’armoires équipées d’un écran en verre monté pour une visibilité optimale des composants internes.Conçues spécifiquement comme pièces détachées pour la maintenance des bornes de recharge Green’Up Control.Compatibilité exclusive avec les stations de charge Green’Up Control, garantissant une intégration parfaite.Permet le remplacement rapide et fiable des portes endommagées ou défectueuses sur site.Produit classé Accessoires d’E-Mobility, répondant aux exigences industrielles de robustesse et de sécurité

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand