Non retournable

Legrand - Green'Up Home bouton de commande pour maintenance - 981814

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green'Up Home bouton de commande pour maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - socle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973088120

Réf. Sonepar

00001308812

Réf. Fournisseur

981814

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

socle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Le bouton de commande Green’Up Home optimise la maintenance des bornes de recharge, compatible avec tous les modèles Green’Up Home. Il garantit une intervention rapide et sécurisée, assurant fiabilité et disponibilité des installations.

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange dédiée à la maintenance de la borne de recharge Green'up Home, assurant la continuité de service.Entièrement compatible avec toutes les bornes de recharge Green'up Home pour une intégration sans contrainte.Bouton de commande conçu spécifiquement pour les opérations de maintenance sur les installations Green'up Home.Accessoire d’e-mobilité de la gamme Legrand, type socle, garantissant une adaptation parfaite au système existant.Produit certifié pièce détachée, facilitant le remplacement rapide et sécurisé lors des interventions techniques

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand