Legrand - Green'Up Home connecteurs mobiles de signaux externes pour maintenance - 981816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973052992
Réf. Sonepar
00001305299
Réf. Fournisseur
981816
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange dédiée à la maintenance des bornes de recharge Green'up Home, assurant la continuité de service.Compatibilité totale avec l'ensemble des bornes de recharge Green'up Home pour une intégration sans contrainte.Connecteur mobile de signaux externes conçu spécifiquement pour les opérations de maintenance.Accessoire certifié Legrand pour applications E-Mobility, garantissant fiabilité et sécurité.Installation et remplacement facilités grâce à une conception adaptée aux exigences industrielles.
Les Atouts de la gamme:
Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


