Non retournable

Legrand - Green'Up Home diffuseur LED pour maintenance - 981813

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green'Up Home diffuseur LED pour maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - socle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973088113

Réf. Sonepar

00001308811

Réf. Fournisseur

981813

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

socle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Diffuseur LED Green’Up Home, compatible tous modèles, assure une identification visuelle rapide et facilite la maintenance de la borne de recharge. Installation simple et fiable, idéal pour garantir la continuité de service.

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange dédiée à la maintenance des bornes de recharge Green'up Home, assurant la continuité de service.Entièrement compatible avec toutes les bornes de recharge Green'up Home pour une intégration sans contrainte.Diffuseur LED conçu spécifiquement pour les applications E-Mobility, garantissant une signalisation claire.Accessoire d'origine Legrand, type socle, assurant une parfaite adaptation aux systèmes existants.Facilite l'entretien et la fiabilité des installations Green'UP HOME grâce à une conception robuste et durable

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand