Non retournable

Legrand - Green'Up Home sous ensemble complet capot technique avec protection maintenance - 981810

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green'Up Home sous ensemble complet capot technique avec protection maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - socle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973053050

Réf. Sonepar

00001305305

Réf. Fournisseur

981810

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

socle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Green'Up Home pièce de rechange, sous-ensemble complet de couvercle technique avec protection, assure sécurité et durabilité pour la maintenance des bornes de recharge. Conception robuste, parfaitement compatible Green'Up Home.

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange dédiée à la maintenance de la borne de recharge Green'up Home, assurant la continuité de service.Entièrement compatible avec la borne de recharge Green'up Home équipée d'une protection intégrée pour une sécurité optimale.Capot technique complet avec protection, conçu pour faciliter les interventions de maintenance sur la borne.Accessoire d’e-mobilité de la gamme Green'up Home, répondant aux exigences des installations résidentielles.Socle robuste et durable, garantissant la fiabilité et la longévité du système de recharge électrique

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand