Non retournable

Legrand - Green'Up Home sous ensemble complet capot technique sans protection maintenance - 981811

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green'Up Home sous ensemble complet capot technique sans protection maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - socle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973052985

Réf. Sonepar

00001305298

Réf. Fournisseur

981811

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

socle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Green'Up Home pièce de rechange – sous-ensemble complet de couvercle technique sans protection, compatible avec bornes Green'Up Home sans protection intégrée, pour un remplacement rapide et fiable lors de la maintenance.

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange dédiée à la maintenance de la borne de recharge Green'up HomeCompatible avec la borne de recharge Green'up Home sans protection intégréeCapot technique complet sans protection, conçu pour les interventions de maintenanceAccessoire certifié Legrand pour solutions E-Mobility, type socleFacilite le remplacement rapide et sécurisé des composants de la borne

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand