Non retournable

Legrand - Green'Up Home plaque de finition avec joint pour maintenance - 981812

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green'Up Home plaque de finition avec joint pour maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - socle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973052978

Réf. Sonepar

00001305297

Réf. Fournisseur

981812

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

socle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque de finition Green'Up Home, pièce de rechange compatible tous modèles. Offre protection durable et intégration parfaite pour la maintenance des bornes de recharge, préservant performance et sécurité de l'installation.

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange dédiée à la maintenance des bornes de recharge Green'up Home, assurant la pérennité de l'installation.Compatibilité totale avec toutes les bornes de recharge Green'up Home pour une intégration sans contrainte.Plaque de finition conçue spécifiquement pour les applications E-Mobility, garantissant une protection optimale.Accessoire d'origine Legrand, conforme aux exigences techniques des installations de recharge domestique.Facilite la remise en état rapide et fiable des bornes Green'UP HOMEgrâce à une installation simple et précise

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand