Non retournable

Legrand - Green'Up Home support de fixation murale pour maintenance - 981820

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green'Up Home support de fixation murale pour maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973053111

Réf. Sonepar

00001305311

Réf. Fournisseur

981820

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Support mural Green’Up Home robuste, conçu pour l’entretien optimal et la fixation sécurisée des bornes de recharge. Installation murale facile, compatible avec toutes les bornes Green’Up Home, idéal pour les professionnels de l’e-mobilité.

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange dédiée à la maintenance de la borne de recharge Green'up HomeCompatibilité totale avec toutes les bornes de recharge Green'up HomeSupport mural conçu spécifiquement pour l'installation et la maintenanceAccessoire certifié Legrand pour solutions E-MobilityFacilite la fixation murale sécurisée des équipements Green'UP HOME

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand