Legrand - Grille de protection pour signalisation lumineuse hauteur 157mm - inox - 041377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
hauteur - 157 mm
diamètre - 116 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971497900
Réf. Sonepar
00001149829
Réf. Fournisseur
041377
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
157 mm
diamètre:
116 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Grille de protectionHauteur : 157mmInox
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


