🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Grille de protection pour signalisation lumineuse hauteur 90mm - inox - 041376

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Grille de protection pour signalisation lumineuse hauteur 90mm - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 90 mm

  • diamètre - 116 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971497887

Réf. Sonepar

00001149828

Réf. Fournisseur

041376

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

90 mm

diamètre:

116 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Grille de protection de hauteur 90mm pour signalisation lumineuse - finition inox

Les Atouts de l'article:

Grille de protectionHauteur : 90mmInox

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.