Non retournable

Legrand - Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65 - 062683

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - gris

  • largeur - 406 mm

  • longueur - 574.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970613127

Réf. Sonepar

00001061312

Réf. Fournisseur

062683

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

gris

largeur:

406 mm

longueur:

574.5 mm

hauteur:

313 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65 - résistance aux chocs 20 joules

Les Atouts de l'article:

Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65Résistance aux chocs : 20 joulesTrous de fixation aux 4 côtés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.